GODKÄND SÄLJARE 1ULG9 Styv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRP

APPROVED VENDOR 1ULG9 Stel pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter

Artikel: AB3NRP Modell: 1ULG9

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-1 / 4 "
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg200 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypA
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek7 / 8 "
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.91
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1ULH6 Styv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRW 1ULH6300 till 999 pund300 lb.10 "ASågtand9"3"423SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ULH8 Styv pneumatisk hjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AB3NRY 1ULH8300 till 999 pund350 lb.11 13 / 16 "ASågtand10 "3.75 "714SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G144 Styv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERM 3G1440 till 299 pund220 lb.10 "BSågtand9"3"243SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G148 Styv pneumatisk hjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AC9ERR 3G148300 till 999 pund350 lb.13 "BSågtand10 "3.75 "1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG9 Stel pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter