Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1ULH8 Styv pneumatisk hjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AB3NRY

APPROVED VENDOR 1ULH8 Stel pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter

Finns i lager
Artikel: AB3NRY Modell: 1ULH8
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
540SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-3 / 4 "
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg350 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypA
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden11 13 / 16 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
Lager4
Däckfälg Dia.4-7 / 8 "
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1ULG9 Styv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRP 1ULG90 till 299 pund200 lb.7.5 "BKnobbig6"2"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1ULH6 Styv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRW 1ULH6300 till 999 pund300 lb.10 "ASågtand9"3"103SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G144 Styv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERM 3G1440 till 299 pund220 lb.10 "BSågtand9"3"243SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G148 Styv pneumatisk hjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AC9ERR 3G148300 till 999 pund350 lb.13 "BSågtand10 "3.75 "802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH8 Stel pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter
540SEK /enhet