GODKÄND SÄLJARE 1URC9 Ark akrylgrå 0.236 tum T 48 x 96 tum | AB3PXT

APPROVED VENDOR 1URC9 ark Akrylgrå 0.236 tum T 48 x 96 tum

Artikel: AB3PXT Modell: 1URC9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 763 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrå
Färg kod2074
Längd96 "
Längdtolerans+0.750 / -0.000 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet11,030 psi
Tjocklek0.236 "
Tjocktolerans+/- 0.024 "
Bredd48 "
Breddstolerans+0.750 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.06
Fartygets höjd (cm)1.24
Fartygets längd (cm)245.11
Fartygets bredd (cm)123.19
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1UPV1 Ark akrylgrå .118 T 12 x 12 tum | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPV4 Ark akrylgrå .177 T 12 x 12 tum | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "106SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPV7 Ark akrylgrå .236 T 12 x 12 tum | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "152SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW1 Ark akrylgrå .118 T 24 x 24 tum | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "297SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW4 Ark akrylgrå .177 T 24 x 24 tum | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "435SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW7 Ark akrylgrå .236 T 24 x 24 tum | AB3PTR 1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "595SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPX1 Ark akrylgrå .118 T 24 x 48 tum | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC9 ark Akrylgrå 0.236 tum T 48 x 96 tum
4 763 kr /enhet