APPROVED VENDOR Låsmutter i stålhex med nyloninsats


Filter
StilModellJämförbar medDia./ trådstorlekFinishGradeHöjdArtikelFastighetsklassRockwell HårdhetPris (ex moms)
A
U12320.056.0002
-9/16 "-18Zink-pläterad225 / 32 "Låsmutter-B68 till C32148 SEK
B
U12705.031.0001
-5/16 "-18Zink-pläterad25 / 16 "Hex låsmutter-B68 till C32330 SEK
C
4RXU8
-1/4 "-28Zink-pläterad213 / 64 "Hex låsmutter-max C321 617 SEK
D
U12423.019.0001
-# 10-24Zink-pläterad23 / 16 "Hex låsmutter-B68 till C3242 SEK
D
U12423.013.0001
-# 6-32Zink-pläterad29 / 64 "Hex låsmutter-B68 till C3235 SEK
D
U12300.016.0001
-# 8-32Zink-pläterad27 / 32 "Hex låsmutter-B68 till C3264 SEK
D
U12705.100.0001
-1 "-8Zink-pläterad257 / 64 "Hex låsmutter-B68 till C32418 SEK
E
U12450.025.0001
-1/4 "-20Gul zink85 / 16 "Hex låsmutter-HRC24 - C32111 SEK
F
U12705.050.0001
-1/2 "-13Zink-pläterad217 / 32 "Hex låsmutter-B68 till C32167 SEK
G
M12320.100.0125
-M10 x 1.25zinkklass 510mmHex låsmutter5.8-255 SEK
D
M12300.200.0001
-M20 x 2.5zinkklass 520mmHex låsmutter5.8-105 SEK
H
U12705.037.0001
-3/8 "-16Zink-pläterad213 / 32 "Hex låsmutter-B68 till C32240 SEK
I
M12300.140.0001
-M14 x 2zinkklass 514mmHex låsmutter5.8-234 SEK
J
M12300.100.0001
-M10 x 1.5zinkklass 510mmHex låsmutter5.8-190 SEK
K
U12348.031.0001
-5/16 "-18Zink-pläterad511 / 32 "Hex låsmutter-HRC3299 SEK
D
U12705.025.0001
-1/4 "-20Zink-pläterad29 / 32 "Hex låsmutter-B68 till C32200 SEK
L
4FHZ8
-2 1 / 4-12 "Enkel22 13 / 16 "Hex låsmutter-max C321 818 SEK
M
4FHZ5
-2-4-1 / 2 "Enkel22 13 / 32 "Hex låsmutter-max C32549 SEK
M
4FHZ3
-1 3 / 4-5 "Enkel22 5 / 16 "Hex låsmutter-max C32533 SEK
D
U12601.043.0001
-7/16 "-14Zink-pläterad219 / 32 "Hex låsmutter-B68 till C32453 SEK
D
U12422.025.0002
-1/4 "-28Gul zink815 / 64 "Hex låsmutter-HRC24 - C32102 SEK
D
M12320.120.0150
-M12 x 1.5zinkklass 512mmHex låsmutter5.8-182 SEK
N
U12300.043.0001
-7/16 "-14zink23 / 4 "Hex låsmutter--53 SEK
O
13D986
-5/16 "-18Gul zinkpläterad8-Hex låsmutter--1 643 SEK
P
U12300.056.0001
-9/16 "-12Zink-pläterad225 / 32 "Låsmutter-B68 till C3297 SEK
Q
U12348.025.0001
-1/4 "-20Zink-pläterad55 / 16 "Hex låsmutter-HRC32122 SEK
R
4RXV8
-5/8 "-18Zink-pläterad23 / 4 "Hex låsmutter-max C321 811 SEK
D
U12353.025.0002
-1/4 "-28Zink-pläterad55 / 16 "Hex låsmutter-HRC32123 SEK
D
U12423.016.0001
-# 8-32Zink-pläterad23 / 16 "Hex låsmutter-B68 till C3249 SEK
S
4FAN9
--Zink-pläterad213 / 32 "Hex låsmutter-C28 Max.464 SEK
T
4RXW4
-7/8 "-9Zink-pläterad215 / 32 "Hex låsmutter-max C324 133 SEK
U
4RXV3
-3/4 "-10Zink-pläterad213 / 32 "Hex låsmutter-max C327 554 SEK
V
4RXU7
-1/2 "-20Zink-pläterad25 / 16 "Hex låsmutter-max C321 914 SEK
T
4RXU5
-1 1 / 4-12 "Zink-pläterad247 / 64 "Hex låsmutter-max C324 876 SEK
D
U12380.025.0002
-1/4 "-28Zink-pläterad25 / 16 "Hex låsmutter-B68 till C3252 SEK
D
U12320.101.0002
-1 "-14Zink-pläterad21 3 / 64 "Hex låsmutter-B68 till C32103 SEK
W
U12423.011.0001
-# 4-40Zink-pläterad21 / 8 "Hex låsmutter-B68 till C3243 SEK
D
U12601.087.0001
-7/8 "-9Zink-pläterad21.125 "Hex låsmutter-B68 till C32130 SEK
D
U12300.009.0001
-# 3-48Zink-pläterad29 / 64 "Hex låsmutter-B68 till C3247 SEK
X
U12421.031.0002
-5/16 "-24Enkel811 / 32 "Hex låsmutter-HRC24 - C32161 SEK
Y
U12421.025.0002
-1/4 "-28Enkel85 / 16 "Hex låsmutter-HRC24 - C32133 SEK
Z
U12320.019.0002
-# 10-32Zink-pläterad215 / 64 "Hex låsmutter-B68 till C3250 SEK
A1
U12353.031.0002
-5/16 "-24Zink-pläterad511 / 32 "Hex låsmutter-HRC32142 SEK
B1
U12320.025.0002
-1/4 "-28Zink-pläterad25 / 16 "Hex låsmutter-B68 till C3267 SEK
D
M12320.160.0150
-M16 x 1.5zinkklass 516mmHex låsmutter5.8-165 SEK
C1
M12320.120.0125
-M12 x 1.25zinkklass 512mmHex låsmutter5.8-253 SEK
D1
U12300.087.0001
-7/8 "-9zink21"Hex låsmutter--79 SEK
E1
U12300.075.0001
-3/4 "-10zink28 / 9 "Hex låsmutter--112 SEK
F1
U12300.050.0001
-1/2 "-13zink23 / 5 "Hex låsmutter--120 SEK
G1
13D994
-5/8 "-18Gul zinkpläterad8-Hex låsmutter--2 025 SEK
H1
12P646
-7/8 "-14Gul zink863 / 64 "Låsmutter-C26-C34215 SEK
H1
12P623
-3/4 "-10Zink-pläterad57 / 8 "Låsmutter-Rc 32 max.87 SEK
I1
12P613
-3/4 "-16Zink-pläterad247 / 64 "Låsmutter-C28 Max.217 SEK
D
M12320.140.0150
-M14 x 1.5zinkklass 514mmHex låsmutter5.8-382 SEK
J1
4RXU4
-1 1 / 2-12 "Zink-pläterad251 / 64 "Hex låsmutter-max C325 336 SEK
D
U12380.112.0002
-1 1 / 8-12 "Zink-pläterad241 / 64 "Hex låsmutter-B68 till C32502 SEK
K1
U12423.012.0001
-# 5-40Zink-pläterad21 / 8 "Hex låsmutter-B68 till C3252 SEK
T
4RXV7
-5/8 "-11Zink-pläterad225 / 64 "Hex låsmutter-max C324 011 SEK
L1
U12320.031.0002
-5/16 "-24Zink-pläterad211 / 32 "Hex låsmutter-B68 till C32110 SEK
M1
U12320.043.0002
-7/16 "-20zink23 / 4 "Hex låsmutter--33 SEK
N1
U12300.062.0001
-5/8 "-11zink23 / 4 "Hex låsmutter--85 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?