Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275

AQUA-PURE AP101T Filter Plast

Finns i lager
Artikel: AC2YMU Modell: AP101TKorsreferens: 2P275
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
2 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr AP110
FärgRensa
förbindelse3 / 4 "NPT
Flödeshastighet8 gpm
Husets materialPlast
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron5
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Totala höjden14.187 "
Total bredd4 9 / 16 "
MinskarSmuts, rost

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (utan mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellmikronFärgförbindelseÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarfiltermediaPris
AQUA-PURE AP200 Filtervatten | AC2YHC 2P075 AP2005White3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, smuts och rostAktivt kol2 559 kr
AQUA-PURE 3MFF100 vattenfiltersystem i polypropen, 3/8 tum, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5White3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klor, smak och lukt, bly, cyster, VOC: s smuts och rostAktivt kol4 547 kr
AQUA-PURE AP11T Helhusfilter | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Rensa3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt och skala-1 927 kr
AQUA-PURE AP-DWS1000 Dricksvattensystem 1/4 tum Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5White1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, smuts, rost, bly, cysta, VOC och MTBEKolblock6 969 kr
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF dricksvattensystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5White3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak och lukt, cystaKolblock2 699 kr
AQUA-PURE AP904 Vattenfiltersystem 1 tum Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Blå1 "NPT5"5"5"Partiklar, rost, klorsmak, lukt och skalaAktivt kol8 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE AP101T Filter Plast
2 590 kr /enhet