Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE AP-DWS1000 Dricksvattensystem 1/4 tum Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE AP-DWS1000 dricksvattensystem 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE6CBR Modell: AP-DWS1000Korsreferens: 5PR95

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nej. APDWS 80/90
FärgWhite
förbindelse1/4 "Push Connect
filtermediaKolblock
Flödeshastighet0.6 gpm
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs2
Övergripande djup3.25 "
Totala höjden15.75 "
Total bredd10.875 "
MinskarKlor, smak, lukt, smuts, rost, bly, cysta, VOC och MTBE
Service liv625 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)55.37
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (utan mätare)

Produktvarianter

ProduktModellmikronFärgförbindelseÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarfiltermediaPris
AQUA-PURE AP200 Filtervatten | AC2YHC 2P075 AP2005White3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, smuts och rostAktivt kol2 836 kr
AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275 AP101T5Rensa3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Smuts, rost-2 767 kr
AQUA-PURE 3MFF100 vattenfiltersystem i polypropen, 3/8 tum, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5White3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klor, smak och lukt, bly, cyster, VOC: s smuts och rostAktivt kol4 547 kr
AQUA-PURE AP11T Helhusfilter | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Rensa3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt och skala-2 135 kr
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF dricksvattensystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5White3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak och lukt, cystaKolblock2 991 kr
AQUA-PURE AP904 Vattenfiltersystem 1 tum Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Blå1 "NPT5"5"5"Partiklar, rost, klorsmak, lukt och skalaAktivt kol9 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE AP-DWS1000 dricksvattensystem 1/4 tum Npt
7 722 kr /enhet