Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE 3MFF100 vattenfiltersystem i polypropen, 3/8 tum, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE 3MFF100 vattenfiltersystem av polypropen, 3/8 tum, Npt

Finns i lager
Artikel: AC6QXR Modell: 3MFF100Korsreferens: 35Z834
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
4 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr 3MFF101
FärgWhite
förbindelse3 / 8 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet2.5 gpm
Huvudmaterialpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Totala höjden16 "
Total bredd4.5 "
MinskarKlor, smak och lukt, bly, cyster, VOC: s smuts och rost
Service liv6000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att filtrera bort den udda smaken, lukten, blykoncentrationen, cystor, klor och flyktiga organiska föreningar, smuts och rost från vatten
    • Sanitär design för snabbbyte och en avstängningsventil för att eliminera ytterligare behov av att hantera filtermedia och stänga av vattenförsörjningen respektive
    • Har enkla filterbyten med en kvartsvarv för att ta bort och sätta i rad
    • Kan enkelt installeras på befintlig badkran eller primära köksrörledningar
    • Innehåller två skruvar och ett integrerat huvudfäste

Produktvarianter

ProduktModellmikronFärgförbindelseÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarfiltermediaPris
AQUA-PURE AP200 Filtervatten | AC2YHC 2P075 AP2005White3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, smuts och rostAktivt kol2 559 kr
AQUA-PURE AP101T Filterplast | AC2YMU 2P275 AP101T5Rensa3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Smuts, rost-2 590 kr
AQUA-PURE AP11T Helhusfilter | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Rensa3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt och skala-1 927 kr
AQUA-PURE AP-DWS1000 Dricksvattensystem 1/4 tum Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5White1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, smuts, rost, bly, cysta, VOC och MTBEKolblock6 969 kr
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF dricksvattensystem, 2 GPM, 0.5 mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5White3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak och lukt, cystaKolblock2 699 kr
AQUA-PURE AP904 Vattenfiltersystem 1 tum Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Blå1 "NPT5"5"5"Partiklar, rost, klorsmak, lukt och skalaAktivt kol8 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE 3MFF100 vattenfiltersystem av polypropen, 3/8 tum, Npt
4 547 kr /enhet