Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 55A-50 Justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tum 50psi | AC8YGX 3ETU3

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tum 50psi

Finns i lager
Artikel: AC8YGX Modell: 55A-50Korsreferens: 3ETU3
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck50 psi
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden3"
tryck~~POS=TRUNC0 till 100 psi
SittmaterialBronze
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 55A-25 Justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tum 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "664SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 55B-25 Justerbar avlastningsventil 3/8 x 1/2 tum 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "703SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 55B-50 Justerbar avlastningsventil 3/8 x 1/2 tum 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "703SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tum 50psi
664SEK /enhet