ARO 666100-362-C dubbelmembranpump luftdriven 1 tum | AC2YPJ 2P598

ARO 666100-362-C dubbelmembranpump luftdriven 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC2YPJ Modell: 666100-362-CKorsreferens: 2P598

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
Bollmaterialacetal
Body MaterialAluminium
Kontrollera sittmaterialetpolypropylen
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialNitril
Inlopp / utloppsstorlek1"
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flöde35 GPM
Max. Flöde GPM35
Max. Arbetstryck120 psi
Max. Temp.150 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr10 ft.
Självsugande våt15 ft.
VentiltypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.955
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.BreddAnslutningsstilPris
ARO 666053-388 Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT15 104 kr
ARO 66605J-344 PTFE dubbelmembranpump, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F13.875 "NPT18 581 kr
ARO 666053-344 Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT18 924 kr
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dubbelmembranpump Luftdriven 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 grader F-NPT28 020 kr
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dubbelmembranpump Luftdriven 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rostfritt stål12 gpm100 psi200 grader F-NPT36 255 kr
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dubbelmembranpump Aluminium 1/2 tum | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminium12 gpm100 psi150 grader F8.187 "NPT15 606 kr
ARO PD03P-ARS-PAA dubbelmembranpump 3/8 tum 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 grader F6 23 / 32 "NPT8 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 666100-362-C dubbelmembranpump luftdriven 1 tum
23 651 kr /enhet