ARO 66605J-388 dubbelmembranpump säkerställer effektiv och säker överföring av vätskor och är idealisk för överföring av kemikalier, slam och trögflytande vätskor. Det används i kemisk bearbetning, färgtillverkning, avloppsvattenrening och livsmedelsproduktion.
Funktioner:
- Den har självsugande kapacitet, vilket eliminerar behovet av extern hjälp för att initiera vätskeöverföring.
- Denna ARO luftmembranpump erbjuder en pålitlig kulventildesign för kontrollerat vätskeflöde, vilket minskar läckagerisker.
- Den har polyuretankonstruktion, erbjuder strukturell styvhet och lätt.
- Denna ARO dubbelmembranpump har en låg luftförbrukning på 20 scfm, vilket sparar energi samtidigt som den ger effektiv vätskeöverföring.
- Den är utrustad med en bultenhetstyp, vilket förenklar underhållet och minimerar stillestånd under reparationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag välja rätt dubbelmembranpump för min applikation?
A. Faktorer att beakta inkluderar typen av vätska, krav på flödeshastighet, tryck, temperatur, kemisk kompatibilitet och miljön där pumpen kommer att fungera.
F. Vilket underhåll krävs för en dubbelmembranpump?
A. Regelbundet underhåll inkluderar inspektion av membran, kontroll av ventiler och säkerställande av att luftledningarna är rena och fria från blockeringar. Smörjning och periodiskt byte av membran kan behövas, beroende på användning.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas vid användning av dubbla membranpumpar för farliga vätskor?
A. Säkerhetsföreskrifter inkluderar användning av lämpliga material, säkerställande av korrekt ventilation, användning av säkerhetsprotokoll och tillhandahållande av operatörsutbildning för att hantera farliga vätskor på ett säkert sätt.
F. Vad är driftstemperaturen för denna ARO 66605J-388 dubbelmembranpump?
S. Den har ett driftsmediatemperaturområde på -10 till 150 grader F.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag installerar denna membranpump?
A. Se till att pumpen är stabil. Fäst den ordentligt på en styv bas och kontrollera att inlopps- och utloppsanslutningarna är tillräckligt dimensionerade. Kontrollera dessutom för faktorer som omgivningstemperatur, luftfuktighetsnivåer och materialens lämplighet i förhållande till den pumpade vätskan.
F. Vad är flödet för denna ARO luftdrivna dubbelmembranpump?
A. Denna pump har en flödeshastighet på 100 psi vid 13.1 gpm.
F. Hur ska jag rengöra denna ARO 66605J-388 pump efter användning med olika vätskor?
A. Innan pumpen används med en annan vätska är det viktigt att skölja pumpen med det rekommenderade lösningsmedlet som motsvarar den tidigare pumpade vätskan. Ta också försiktigt isär enheten, utför en noggrann rengöring och utför en ordentlig inspektion av alla komponenter som kommer i kontakt med vätskan.