Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT G17M0115DO60# Givare 0 till 60 psi Utgång 1 till 5VDC | AJ2HZH 5LRP6

ASHCROFT G17M0115DO60# Givare 0 till 60 psi Utgång 1 till 5VDC

Finns i lager
Artikel: AJ2HZH Modell: G17M0115DO60#Korsreferens: 5LRP6
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
3 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet+/- 0.50% fullskala
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Elektriska anslutningar4-stift Hirschmann Style A DIN 43650-A-kontakt
Fastigheter304 Stainless Steel
Max. Tryck120
Operating temp.-40 grader till 257 grader F.
Produktion1 till 5 VDC
Ström krävs9 till 36 VDC
Mätområde0 till 60
Termiskt fel+/- 3% (-4 till 185F)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sändartyp: Trycktransmitter
    • Våta material - sändare: rostfritt stål
    • Kabeldragning - Sändare: 1/2 "FNPT

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckMätområdePris
ASHCROFT G17M0115DO300# Givare 0 till 300 psi Utgång 1 till 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9 G17M0115DO300 #6000 till 3003 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO60# Givare 0 till 60 psi Utgång 1 till 5VDC
3 069 kr /enhet