Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT GC357MO2L41EW5000#G Tryckgivare/switch 0 Till 5000 Psi | AE3GET 5DDF0

ASHCROFT GC357MO2L41EW5000#G Tryckgivare/switch 0 till 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3GET Modell: GC357MO2L41EW5000#GKorsreferens: 5DDF0
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
8 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare / omkopplare
Noggrannhet+/- 1% fullskala
Visa4-siffrig LED
Visa enheterPsi
Elektriska anslutningar4 stift M12
FastigheterFörnicklad aluminium
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck12,500 PSI
Operating temp.-4 till 158 F
Produktion4 till 20mA vid 16 till 36 VDC
Ström krävs16 till 36 VDC
Processanslutning1/4 "NPT hane nedre
Mätområde0 till 5000 psi
Termiskt fel+/- 0.1% fullskala
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckMätområdePris
ASHCROFT GC357MO2L41EW50 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 50 psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0 till 50 psi8 033 kr
ASHCROFT GC357MO2L41EW100 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 100 psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 psi0 till 100 psi8 033 kr
ASHCROFT GC357MO2L41EW150 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 150 psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0 till 150 psi8 033 kr
ASHCROFT GC357MO2L41EW300 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 300 psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 till 300 psi8 033 kr
ASHCROFT GC357MO2L41EW500 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 500 psi | AE3GEN 5DDE6 GC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 till 500 psi8 033 kr
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 1000 psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 till 1000 psi8 033 kr
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500 # G Tryckgivare / omkopplare 0 till 1500 psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 till 1500 psi8 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW5000#G Tryckgivare/switch 0 till 5000 Psi
8 033 kr /enhet