Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT KS7S2015F230 # Sanitetsgivare 0 till 30 psi 1 till 5vdc | AE4MEX 5LTJ4

ASHCROFT KS7S2015F230# Sanitetsgivare 0 till 30 Psi 1 till 5vdc

Finns i lager
Artikel: AE4MEX Modell: KS7S2015F230#Korsreferens: 5LTJ4
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
10 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär tryckgivare
Noggrannhet+ /-1%
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Elektriska anslutningarSkärmad kabel
FastigheterRostfritt stål
Blylängd36 "
Max. Tryck60 psi
NEMA-betyg4X
Operating temp.-20 till 180 F.
Produktion1 till 5 VDC
Ström krävs10 till 36 VDC
Processanslutning2 "Sanitär
Mätområde0 till 30 psi
Termiskt fel+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)
Vättade material316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVättade materialElektriska anslutningarMax. TryckProduktionStröm krävsProcessanslutningMätområdeTermiskt felPris
ASHCROFT KS7S1542F230 # Sanitetsgivareområde 0 till 30 psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L Rostfritt stålSkärmad kabel60 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC1-1 / 2 "Sanitär0 till 30 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 491 kr
ASHCROFT KS7S1542F260 # Sanitetsgivarområde 0 till 60 psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L Rostfritt stålSkärmad kabel120 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC1-1 / 2 "Sanitär0 till 60 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 491 kr
ASHCROFT KS7S1542F2100 # Sanitetsgivareområde 0 till 100 psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L Rostfritt stålSkärmad kabel200 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC1-1 / 2 "Sanitär0 till 100 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 491 kr
ASHCROFT KS7S1542F2200 # Sanitetsgivareområde 0 till 200 psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L Rostfritt stålSkärmad kabel400 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC1-1 / 2 "Sanitär0 till 200 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 491 kr
ASHCROFT KS7S1542F2300 # Sanitetsomvandlarområde 0 till 300 psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L Rostfritt stålSkärmad kabel600 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC1-1 / 2 "Sanitär0 till 300 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 491 kr
ASHCROFT KS7S1542F230 # & VAC Sanitetsgivare 30 tums Hg Vac till 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L Rostfritt stålSkärmad kabel60 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC1-1 / 2 "Sanitär30 "Hg Vac till 30 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 491 kr
ASHCROFT KS7S2042F230 # Sanitetsgivareområde 0 till 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L Rostfritt stålSkärmad kabel60 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 30 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT KS7S2015F230# Sanitetsgivare 0 till 30 Psi 1 till 5vdc
10 393 kr /enhet