AUTONICS BR4M-TDTL-CP Telefonsensor Rund genomgående stråle | AC6DAA 32W287

AUTONICS BR4M-TDTL-CP telefonsensor rund genomgående stråle

Artikel: AC6DAA Modell: BR4M-TDTL-CPKorsreferens: 32W287

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialMetall
Krets typPNP
Diameter18mm
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde66
Längd75mm
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström45mA
Max. Avkänningsavstånd4m
Min. Objektstorlek15mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens50 / 60 Hz
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
DriftlägeLjuset på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid12 msek.
AvkänningsmetodGenom Beam
FormaRunda
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)12.5
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDriftlägeRespons tidPris
AUTONICS BR4M-TDTD-CP Telefonsensor Rund genomgående stråle | AC6CZY 32W285 BR4M-TDTD-CPstandard typMörk på1 msek.2 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTL-CP telefonsensor rund genomgående stråle