Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BR4M-TDTD-CP Telefonsensor Rund genomgående stråle | AC6CZY 32W285

AUTONICS BR4M-TDTD-CP Telefonsensor Rund genomgående stråle

Finns i lager
Artikel: AC6CZY Modell: BR4M-TDTD-CPKorsreferens: 32W285
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
2 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body Materialstandard typ
Krets typPNP
Diameter18mm
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde66
Längd75mm
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström45mA
Max. Avkänningsavstånd4m
Min. Objektstorlek15mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens50 / 60 Hz
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
DriftlägeMörk på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodGenom Beam
FormaRunda
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)12.5
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDriftlägeRespons tidPris
AUTONICS BR4M-TDTL-CP Telefonsensor Rund genomgående stråle | AC6DAA 32W287 BR4M-TDTL-CPMetallLjuset på12 msek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTD-CP Telefonsensor Rund genomgående stråle
2 097 kr /enhet