BALDOR MOTOR EM3611T-57 trefasmotor, 1500 rpm, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UBU Modell: EM3611T-57

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment49.5 LB-FT
TullbetygKONT
Ram182T
RammaterialStål
Frekvens50.00 Hz
FulllastförstärkareDen 5.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3632M
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd16.54 "
Fas3
Effektfaktor72
Servicefaktor1.15
Fart1,460 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,500 rpm
Spänning400 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3611T-57, M3611T-50
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 16 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 22.45 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 42.3 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 58 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 68 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartStarttypSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR EM3610T-57 trefasmotor, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.17 276 kr
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Trefasmotor, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.19 871 kr
BALDOR MOTOR EM3710T-58 Trefasmotor, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "Den 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V21 960 kr
BALDOR MOTOR EM3615T-57 trefasmotor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/40015 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3611T-57 trefasmotor, 1500 rpm, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T ram
13 709 kr /enhet