Baldor EM3615T-57 Super-E motor uppfyller eller överträffar NEMA Premium effektivitetsstandarder och har en robust stålram. Den är lämplig för pumpar, kompressorer, fläktar, transportörer och verktygsmaskiner. Den har en spänningstolerans på +/-15 %.
Funktioner:
- TEFC-kapsling för att inte tillåta luft att passera fritt genom motorn, vilket ger skydd i tuffa miljöer.
- Isoleringssystem för att göra enheten Inverter Ready; uppfyller kraven i NEMA MG1 del 31.4.4.2 för VFD-användning.
- Högtemperaturklass F-isolering
- Servicefaktor på 1.15
- Exxon Polyrex EM fettsmörjning.
- Luft cirkuleras över ramhuset av en extern axeldriven fläkt.
- Kopparlindningar bundna i varje ände av varje slits för styvhet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är Polyrex EM-fett?
A. Super-premium-fetter i Polyrex EM-serien är designade för elmotorlager. Den avancerade förtjockningsmedelsformuleringen och egentillverkade tillverkningstekniker förbättrar lagerprestanda och skyddar elmotorer för att ge lång livslängd.
F. Hur effektiva är elmotorer?
A. Elmotorer omvandlar mer än 85 % av den elektriska energin till mekanisk energi eller rörelse, medan gasförbränningsmotorer omvandlar mindre än 40 % av energin.