BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YEH Modell: VEBM3546T-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 1.2
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment13.3 LB-FT
TullbetygKONT
Ram143TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.2
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3520M
Antal poler4
Produktion1.000 hk
Total längd16.86 "
Fas3
Effektfaktor71
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning575 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3546T-5
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 8.11 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 9.77 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 36 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 42 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsBastypTotal längdEffektfaktorFartSpänningNedbrytningsmomentPris
BALDOR MOTOR EBM3615TY Short-Series Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TY Ram | AJ6QYN EBM3615TY5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VStel22.84 "781,750 rpm460 V 230 V.52.2 LB-FT37 541 kr
BALDOR MOTOR EBM3707Y Short-Series Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 215Y Ram | AJ6QYT EBM3707Y5.000 hk14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VStel22.84 "761,750 rpm230 V 460 V.-60 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC ram
26 747 kr /enhet