BALDOR MOTOR EBM3707Y Short-Series Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 215Y Ram | AJ6QYT

BALDOR MOTOR EBM3707Y Short-Series bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 5 hk, 3-fas, TEFC, 215Y ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QYT Modell: EBM3707Y

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram215
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.9
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3644M
Antal poler4
Produktion5.000 hk
Total längd22.84 "
Fas3
Effektfaktor76
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - BM3707
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsBastypTotal längdEffektfaktorFartSpänningNedbrytningsmomentPris
BALDOR MOTOR EBM3615TY Short-Series Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TY Ram | AJ6QYN EBM3615TY5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VStel22.84 "781,750 rpm460 V 230 V.52.2 LB-FT37 541 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEH VEBM3546T-51.000 hkDen 1.2Ingen montering16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT26 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3707Y Short-Series bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 5 hk, 3-fas, TEFC, 215Y ram
60 255 kr /enhet