BALDOR MOTOR VEDM3550 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YJK

BALDOR MOTOR VEDM3550 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YJK Modell: VEDM3550

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40 deg C
Amps4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.9
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Max. Hastighet6,000 rpm
motortyp3520M
Antal poler2
Produktion1.500 hk
Total längd12.28 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart3,500 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - VM8550
    • Konstant vridmoment: 6
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Omformarkod: Omvandlare
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: DIRTY DUTY PLUS
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsBastypProduktionTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartPris
BALDOR MOTOR CDM3538 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VStel0.500 hk11.35 "691.251,725 rpm11 145 kr
BALDOR MOTOR CDM3539 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VStel0.500 hk12.85 "511.251,140 rpm14 456 kr
BALDOR MOTOR CDM3543 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VStel0.750 hk12.28 "631.151,160 rpm14 662 kr
BALDOR MOTOR CEDM3545 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VStel1.000 hk12.28 "821.253,450 rpm15 430 kr
BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PKL CEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VStel1.000 hk12.28 "711.151,760 rpm17 075 kr
BALDOR MOTOR CEDM3550 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VStel1.500 hk12.28 "851.153,500 rpm16 869 kr
BALDOR MOTOR CEDM3554 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VStel1.500 hk13.28 "731.151,760 rpm18 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEDM3550 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram
16 869 kr /enhet