BALDOR EM74254T-4 Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HP, TEFC, 182T

Artikel: AJ6UWD Modell: EM74254T-4

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram449T
RammaterialStrykjärn
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 263.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypA44160M
Antal poler4
Produktion200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz
Total längd53.47 "
Fas3
Effektfaktor90
Servicefaktor1
Fart1,780 rpm 1,480 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning380 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1362.15
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M74254T -4
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 96.20%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 2/0 AWG
    • Produktfamilj: Allmänt industriellt
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Axeldiameter: 3.375 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsBastypmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM7073T Explosionssäker motor, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7075T Explosionssäker motor, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7073T Explosionssäker motor, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "23 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR EM74254T-4 Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 HP, TEFC, 182T