BALDOR MOTOR CEM7075T Explosionssäker motor, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG

BALDOR CEM7075T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HP, XPFC, 145TC

Artikel: AJ6PWG Modell: CEM7075T

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Amps7.2/3.6
BasRG
Nedbrytningsmoment18 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingXPFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.2 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas3
Effektfaktor92
RevisionF
RPM3450
Temp. KodaT3C
Temp. Stiga73 grader C
Typ3532M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-D
    • Låst rotor vridmoment: 16 LB-FT
    • Typskylt nr: NP0015XP
    • Uppdragningsmoment: 11 LB-FT
    • Startström: 33 ampere

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsBastypmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM7073T Explosionssäker motor, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hk, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VStelA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7073T Explosionssäker motor, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "23 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR CEM7075T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 HP, XPFC, 145TC