BALDOR VEM7073T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HP, TEFC, 48

Artikel: AJ6YVD Modell: VEM7073T

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment54.55 LB-FT
TullbetygKONT
Ram184TC
RammaterialStål
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.9
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3646M
Antal poler2
Produktion5.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz
Total längd20.36 "
Fas3
Effektfaktor93
Servicefaktor1
Fart3,450 rpm 2,890 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning190 V @ 50 Hz 380 V @ 50 Hz 230 V @ 60 Hz 460 V @ 60 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM7073T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 39.9 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 86.55 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 74 ° C

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsBastypmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM7073T Explosionssäker motor, 230/460v, 1200 rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR CEM7075T Explosionssäker motor, 230/460v, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hk, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VStelA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "23 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR VEM7073T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 HP, TEFC, 48