BALDOR MOTOR CEM7042T Explosionssäker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ram | AJ6PTZ

BALDOR MOTOR CEM7042T explosionssäker motor, 460V, 1800 rpm, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC ram

Artikel: AJ6PTZ Modell: CEM7042T

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Effektivitet (CT-värde) 89.5%
KapslingstypXPFC
RammaterialStål
Ram storlek182TC
Fulllastförstärkare8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3 hk
isolering klassB
IP-värde44
MonteringstypC-ansikte, fotmonterat
Total längd18.86 "
Fas3 tel
Betyg50 / 60 Hz
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1-1 / 8 ""
Temp. KodaT3C
Spänning190/380/230/460V
Vikt97 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets längd (cm)47.9
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för kompressorer, pumpar, fläktar och fläktar som kräver explosionssäkra motorer med 1.15 servicefaktor
    • Har labyrint-typ infälld axelslinga av metall för avancerat lagerskydd
    • Explosionssäkert avlopp/ventilation förhindrar uppbyggnad av kondens
    • Tvådelad epoxibeläggning för korrosionsbeständighet
    • Fungerar vid en omgivningstemperatur på 40 grader C
    • UL och CSA godkända för klass I, grupp C & D och T3C

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. KodaTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR EM7073T Explosionssäker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T Ram | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T33 393 kr
BALDOR MOTOR EM7075T Explosionssäker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T Ram | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T20 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM7042T explosionssäker motor, 460V, 1800 rpm, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC ram