BALDOR MOTOR EM7073T Explosionssäker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T Ram | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR EM7073T explosionssäker motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UTQ Modell: EM7073T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Amps16.8/8.4
BasRG
Nedbrytningsmoment57.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingXPFC
Ram184T
Vridmoment för full belastning11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning2.33 Amps
Antal poler02
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor93
RevisionD
RPM3450
Temp. KodaT2C
Typ3646M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-D
    • Låst rotor vridmoment: 48.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP0015XP
    • Uppdragningsmoment: 39.9 LB-FT
    • Startström: 91 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. KodaTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR CEM7042T Explosionssäker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ram | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460V--
RFQ
BALDOR MOTOR EM7075T Explosionssäker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T Ram | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T20 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM7073T explosionssäker motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T ram
33 393 kr /enhet