BALDOR IDXM7566T-C Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 HP, TEFC, 364T

Artikel: AJ6WNZ Modell: IDXM7566T-C

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Effektivitet (CT-värde) 95.00%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek364T
Fulllastförstärkare136/68
HP60 hk
isolering klassB
MonteringstypFotmontering
Total längd33.44 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.00
Axel Dia.2.375 "
Spänning230 / 460 V
Vikt965 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 434.25
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsRamRPMTypSpänningHPMagnetiserande strömPris
BALDOR MOTOR IDXM7014T Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7037T Explosionssäker motor, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR IDXM7566T-C Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 HP, TEFC, 364T