BALDOR MOTOR IDXM7037T Explosionssäker motor, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 145tc | AJ6WMR

BALDOR IDXM7037T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HP, TEFC, 145TC

Artikel: AJ6WMR Modell: IDXM7037T

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Amps5.6/2.8
BasRG
KlassSTOCK
KapslingXPFC
Ram145TC
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
Magnetiserande ström3/1.5
Max. Varvtal2700
MonteringF1
Nominell effektivitet88.5
Antal poler04
Produktion2
Fas3
RevisionE
RPM1760
Temp. KodaT3C
Typ3535M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)37.15
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Typskylt nr: NP0887XP
    • SL Hz: 1.3

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsRamRPMTypSpänningHPMagnetiserande strömPris
BALDOR MOTOR IDXM7014T Explosionssäker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Explosionssäker motor, 230/460v, 1780 rpm, 60 Hz, 60 Hk, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hk--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR IDXM7037T Explosion Proof Motor, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HP, TEFC, 145TC