BALDOR MOTOR M3602 trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6XJP

BALDOR MOTOR M3602 trefasmotor, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XJP Modell: M3602

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps3.1-3.2/1.6
BasRG
Nedbrytningsmoment13.9 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram184
Vridmoment för full belastning4.69 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.19 Amps
Antal poler08
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor61
RevisionE
RPM835
Temp. Stiga85 grader C
Typ3531M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 11.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 11.1 LB-FT
    • Startström: 7.08 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR EM2275 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U Ram | AJ6THF EM22755.000 hk15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.62 375 kr
BALDOR MOTOR EM2276 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ram | AJ6THG EM22767.500 hk25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V.74 999 kr
BALDOR MOTOR EM3609 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBK EM36092.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.19 871 kr
BALDOR MOTOR EM3610 Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBL EM36103.000 hk7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.19 882 kr
BALDOR MOTOR EM3611 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182 Ram | AJ6UBQ EM36113.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.20 688 kr
BALDOR MOTOR EM3712 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Ram | AJ6UEV EM37122.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V.28 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M3602 trefasmotor, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 ram
21 856 kr /enhet