BALDOR MOTOR EM2275 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U Ram | AJ6THF

BALDOR MOTOR EM2275 trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U ram

Finns i lager
Artikel: AJ6THF Modell: EM2275

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram254U
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 7.3
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp0748M
Antal poler6
Produktion5.000 hk
Total längd20.82 "
Fas3
Effektfaktor72
Servicefaktor1.15
Fart1,160 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,200 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.7
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M2275
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 90.20%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 14 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.375 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR EM2276 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ram | AJ6THG EM22767.500 hk25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V.74 999 kr
BALDOR MOTOR EM3609 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBK EM36092.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.19 871 kr
BALDOR MOTOR EM3610 Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBL EM36103.000 hk7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.19 882 kr
BALDOR MOTOR EM3611 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182 Ram | AJ6UBQ EM36113.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.20 688 kr
BALDOR MOTOR EM3712 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Ram | AJ6UEV EM37122.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V.28 453 kr
BALDOR MOTOR M3602 trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/46021 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2275 trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U ram
62 375 kr /enhet