BALDOR MOTOR EM3610 Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBL

BALDOR MOTOR EM3610 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UBL Modell: EM3610

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment18 LB-FT
TullbetygKONT
Ram184
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 3.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3532M
Antal poler2
Produktion3.000 hk
Total längd14.64 "
Fas3
Effektfaktor92
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3610
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 11 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 33 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 61 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 73 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR EM2275 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U Ram | AJ6THF EM22755.000 hk15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.62 375 kr
BALDOR MOTOR EM2276 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ram | AJ6THG EM22767.500 hk25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V.74 999 kr
BALDOR MOTOR EM3609 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBK EM36092.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.19 871 kr
BALDOR MOTOR EM3611 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182 Ram | AJ6UBQ EM36113.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.20 688 kr
BALDOR MOTOR EM3712 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Ram | AJ6UEV EM37122.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V.28 453 kr
BALDOR MOTOR M3602 trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/46021 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3610 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 ram
19 882 kr /enhet