BALDOR MOTOR EFM3212T Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Frame | AJ6RQY

BALDOR MOTOR EFM3212T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, ODP, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RQY Modell: EFM3212T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram182T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3622M
Antal poler2
Produktion5.000 hk
Total längd13.62 "
Fas3
Effektfaktor91
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris
BALDOR MOTOR EFM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ram | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W40 301 kr
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-40 756 kr
BALDOR MOTOR EFM2515T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T Ram | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U44 209 kr
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 256T Ram | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K44 726 kr
BALDOR MOTOR EFM2531T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ram | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B53 897 kr
BALDOR MOTOR EFM2535T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ram | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H58 942 kr
BALDOR MOTOR EFM2539T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T Ram | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J76 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3212T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, ODP, 182T ram
13 513 kr /enhet