BALDOR MOTOR EGDM3218T spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, ODP, 184TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RTQ Modell: EGDM3218T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram184TZ
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.6
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3640M
Antal poler4
Produktion5.000 hk
Total längd17.5 "
Fas3
Effektfaktor80
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning208 V 230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - GDM3218T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentFartSpänningRamFulllastförstärkaremotortypPris
BALDOR MOTOR EGDM2513T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254TZ Ram | AJ6RTL EGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZDen 18.03948M43 920 kr
BALDOR MOTOR EGDM2515T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254TZ Ram | AJ6RTM EGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZDen 24.03948M50 837 kr
BALDOR MOTOR EGDM2531T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, ODP, 284TZ Ram | AJ6RTN EGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V.284TZDen 30.04050M62 851 kr
BALDOR MOTOR EGDM2535T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, ODP, 284TZ Ram | AJ6RTP EGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V.284TZDen 36.04060M70 315 kr
BALDOR MOTOR EGDM3311T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, ODP, 213TZ Ram | AJ6RTR EGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZDen 9.73734M26 778 kr
BALDOR MOTOR EGDM3313T Spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6RTT EGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215TZDen 12.53742M31 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM3218T spannmålstorkmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, ODP, 184TZ ram
18 269 kr /enhet