BALDOR MOTOR EM3546T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TZA

BALDOR MOTOR EM3546T-G trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TZA Modell: EM3546T-G

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Effektivitet (CT-värde) 85.50%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek143T
Fulllastförstärkare3.1-3/1.5
HP1 hk
isolering klassH
MonteringstypFotmontering
Total längd12.31 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.875 "
Spänning208-230 / 460 V
Vikt36 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk47 869 kr
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----48 386 kr
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----54 517 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THU EM2333T-5BG-Den 14.6-H0944M-415.000 hk37 478 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk44 251 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk43 734 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041544 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-G trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T ram
14 846 kr /enhet