BALDOR MOTOR EM2334T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJH

BALDOR MOTOR EM2334T-BG trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TJH Modell: EM2334T-BG

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram256T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 24.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp0960M
Antal poler4
Produktion20.000 hk
Total längd23.3 "
Fas3
Effektfaktor83
Servicefaktor1.15
Fart1,770 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 10 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axeljordindikator: Axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk47 869 kr
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----48 386 kr
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----54 517 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THU EM2333T-5BG-Den 14.6-H0944M-415.000 hk37 478 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk44 251 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk43 734 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041544 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2334T-BG trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ram
52 077 kr /enhet