BALDOR MOTOR DMG2320 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 20 hk, DPFG, 288AT Ram | AJ6QWQ

BALDOR MOTOR DMG2320 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 20 hk, DPFG, 288AT Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QWQ Modell: DMG2320

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

315 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström87.00
Armaturspänning230
Borstar28610-1
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingDPFG
HP20
isolering klassF
MonteringsplatsF2
Produktion20 KW
RPM1750
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 259.2
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: A

Produktvarianter

ProduktModellArmaturströmBorstarHPisolering klassMonteringsplatsProduktionRPMPris
BALDOR MOTOR CDMG2310 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 2500 RPM, 10 hk, DPFG, 219ATC Ram | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500202 009 kr
BALDOR MOTOR CDMG2315 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 15 hk, DPFG, 259ATC Ram | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 KW1750295 663 kr
BALDOR MOTOR CDMG2320 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 20 hk, DPFG, 288ATC Ram | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 KW1750330 060 kr
BALDOR MOTOR CDMG2325 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 25 hk, DPFG, 328ATC Ram | AJ6PAY CDMG2325--25 hkF, H--1750 RPM350 970 kr
BALDOR MOTOR CDMG2333 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 33 hk, DPFG, 328ATC Ram | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 KW1750450 535 kr
BALDOR MOTOR DMG2305 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 2500 RPM, 5 hk, DPFG, 1810AT Ram | AJ6QWL DMG230521.7018044-45FF15 KW2500189 089 kr
BALDOR MOTOR DMG2307 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 hk, DPFG, 219AT Ram | AJ6QWM DMG230732.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500192 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR DMG2320 Lyftmagnetgenerator, 230V DC, 1750 RPM, 20 hk, DPFG, 288AT Ram
315 832 kr /enhet