BALDOR MOTOR PCL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXX

BALDOR MOTOR PCL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XXX Modell: PCL3515M

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Effektivitet (CT-värde) 77.00%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek56C
Fulllastförstärkare17.6/8.8
HP2 hk
isolering klassF
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd13.24 "
Fas1 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.625 "
Spänning115 / 230 V
Vikt43 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR PCL3513M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 deg C12 138 kr
BALDOR MOTOR PCL3514M högtryckstvättmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C15 829 kr
BALDOR MOTOR PCL3519M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 deg C15 777 kr
BALDOR MOTOR PL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C13 719 kr
BALDOR MOTOR PL3519M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 deg C15 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas, TEFC, 56C ram
18 731 kr /enhet