BALDOR MOTOR PCL3513M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXV

BALDOR MOTOR PCL3513M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XXV Modell: PCL3513M

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps13.2/6.6
BasRG
Nedbrytningsmoment4.63 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning1.5 Amps
Antal poler02
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor98
RevisionU
RPM3450
Temp. Stiga47 deg C
Typ3520LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.25 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 3.25 LB-FT
    • Startström: 34.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR PCL3514M högtryckstvättmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C15 829 kr
BALDOR MOTOR PCL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXX PCL3515M---1 tel----18 731 kr
BALDOR MOTOR PCL3519M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 deg C15 777 kr
BALDOR MOTOR PL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C13 719 kr
BALDOR MOTOR PL3519M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 deg C15 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3513M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56C ram
12 138 kr /enhet