BALDOR MOTOR VNDM3542 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fas, TENV, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZET Modell: VNDM3542

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.4
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Max. Hastighet2,700 rpm
motortyp3514M
Antal poler4
Produktion0.750 hk
Total längd11.05 "
Fas3
Effektfaktor66
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWAM3542
    • Konstant vridmoment: 6
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 78.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Omformarkod: Omvandlare
    • KVA-kod: M
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: DIRTY DUTY PLUS
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellFartAmpsNedbrytningsmomentSpänningFulllastförstärkaremotortypAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6ZEQ VM8537-2/13.4 LB-FT230/460--02.58 738 kr
BALDOR MOTOR VNDM3538 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6ZER VNDM35381,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V.Den 0.83512M40.500 hk10 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VNDM3542 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fas, TENV, 56C ram
11 426 kr /enhet