BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fas, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZEQ Modell: VM8537

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2/1
BasN
Nedbrytningsmoment3.4 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.9 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor63
RevisionG
RPM3450
Temp. Stiga69 grader C
Typ3410M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1261E
    • Uppdragningsmoment: 2.7 LB-FT
    • Startström: 6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFartAmpsNedbrytningsmomentSpänningFulllastförstärkaremotortypAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR VNDM3538 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6ZER VNDM35381,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V.Den 0.83512M40.500 hk10 983 kr
BALDOR MOTOR VNDM3542 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6ZET VNDM35421,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V.Den 1.43514M40.750 hk11 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fas, TEFC, 56C ram
8 738 kr /enhet