BALDOR MOTOR Korta bromsmotorer, C-Face, Footless, TEFC, trefas


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Rammaterial: Stål , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F3 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionRPMPris (ex moms)
A
VBM3538-S
042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174021 364 SEK
B
VEBM3546-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--43 581 SEK
B
VEBM3546T-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--43 928 SEK
B
VEBM3554T-5S
4Den 1.819.1 LB-FT1.500 hk15.43 "73--47 555 SEK
B
VEBM3554T-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.43 "73--47 555 SEK
B
VEBM3558T-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 hk15.43 "75--49 079 SEK
A
VBM3538-5S
04.87.34 LB-FT.5-58A174021 364 SEK
A
VBM3542-S
042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175038 950 SEK
B
VEBM3546-5S
4Den 1.2-1.000 hk14.37 "71--43 581 SEK
B
VEBM3554-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--47 246 SEK
B
VEBM3558-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk15.37 "75--48 770 SEK
B
VEBM3611T-S
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 hk19.05 "75--58 763 SEK
B
VEBM3615T-S
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 hk20.55 "78--68 371 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?