BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Broms Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YET

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YET Modell: VEBM3554T-5S

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 1.8
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment19.1 LB-FT
TullbetygKONT
Ram145TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
Fulllastförstärkare1.8 den
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3526M
Antal poler4
Produktion1.500 hk
Total längd15.43 "
Fas3
Effektfaktor73
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning575 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554T -5S
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 9.34 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 14.6 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 44 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 53 grader C

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Broms Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FT.5-58A174020 068 kr
BALDOR MOTOR VBM3538-S Bromsmotor i kort serie, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174020 068 kr
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175020 874 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Broms Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YED VEBM3546-5S4Den 1.2-1.000 hk14.37 "71--23 355 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Bromsmotor i kort serie, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--23 355 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--23 541 kr
BALDOR MOTOR VEBM3554-S Bromsmotor i kort serie, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--25 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram
25 485 kr /enhet