BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Broms Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDG

BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series bromsmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YDG Modell: VBM3538-5S

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps.8
BasN
Nedbrytningsmoment7.34 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF3
Ström utan belastning0.808 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor58
RevisionA
RPM1740
Temp. Stiga49 grader C
Typ3511M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.44 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 4.81 LB-FT
    • Startström: 5.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3538-S Bromsmotor i kort serie, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174020 068 kr
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Broms Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175020 874 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Broms Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YED VEBM3546-5S4Den 1.2-1.000 hk14.37 "71--23 355 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Bromsmotor i kort serie, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--23 355 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--23 541 kr
BALDOR MOTOR VEBM3554-S Bromsmotor i kort serie, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--25 320 kr
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Broms Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YET VEBM3554T-5S4Den 1.819.1 LB-FT1.500 hk15.43 "73--25 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series bromsmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ram
20 068 kr /enhet