BALDOR MOTOR VEBM3714T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YFR Modell: VEBM3714T-D

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram215TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 12.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3752M
Antal poler4
Produktion10.000 hk
Total längd27.67 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart1,770 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.65
Fartygets höjd (cm)47.31
Fartygets längd (cm)103.98
Fartygets bredd (cm)44.77
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3714T -D
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 14 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.375 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellMonteringAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR VBM3538-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-321 143 kr
BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-321 949 kr
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel20 931 kr
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ram | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-322 456 kr
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "324 090 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-325 061 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-330 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3714T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC ram
71 877 kr /enhet