BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDM

BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YDM Modell: VBM3542-D

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps2.5-2.2/1.1
BasN
Nedbrytningsmoment10.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.22 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF3
Ström utan belastning0.752 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor73
RevisionK
RPM1750
Temp. Stiga38 grader C
Typ3517M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.48 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 6.26 LB-FT
    • Startström: 9.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMonteringAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR VBM3538-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-339 452 kr
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel24 501 kr
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ram | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-341 902 kr
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "344 950 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-346 764 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-350 217 kr
BALDOR MOTOR VEBM3554-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEN VEBM3554-DF34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-348 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram
40 957 kr /enhet