BALDOR MOTOR VEBM3554T-D General Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YEU

BALDOR MOTOR VEBM3554T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YEU Modell: VEBM3554T-D

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps4.5-4.4/2.2
BasN
Nedbrytningsmoment19.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF3
Ström utan belastning1.37 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor73
RevisionD
RPM1760
Temp. Stiga53 grader C
Typ3526M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554T -D
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2105L
    • Uppdragningsmoment: 9.4 LB-FT
    • Startström: 18.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMonteringAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR VBM3538-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-321 143 kr
BALDOR MOTOR VBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-321 949 kr
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel20 931 kr
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TENV, 56C Ram | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-322 456 kr
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "324 090 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-325 061 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-330 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-D Generell enhetshanteringsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC ram
37 273 kr /enhet