BALDOR MOTOR VEBM3218T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, ODP, 184TC Ram | AJ6YDZ

BALDOR MOTOR VEBM3218T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, ODP, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YDZ Modell: VEBM3218T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram184TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.6
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3640M
Antal poler4
Produktion5.000 hk
Total längd21.84 "
Fas3
Effektfaktor80
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3108 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W172516 294 kr
BALDOR MOTOR VBM3112 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K172518 930 kr
BALDOR MOTOR VBM3116 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L172520 616 kr
BALDOR MOTOR VBM3154 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B173523 955 kr
BALDOR MOTOR VEBM3116T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143TC Ram | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hk15.32 "71--26 271 kr
BALDOR MOTOR VEBM3154T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ram | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--27 439 kr
BALDOR MOTOR VEBM3157T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ram | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--28 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3218T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, ODP, 184TC ram
39 154 kr /enhet