BALDOR MOTOR VBM3116 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDC

BALDOR MOTOR VBM3116 bromsmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YDC Modell: VBM3116

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps3.7-3.4/1.7
BasN
Nedbrytningsmoment11.8 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram56C
Vridmoment för full belastning3.1 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.1 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor70
RevisionL
RPM1725
Temp. Stiga71 grader C
Typ3424M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8 LB-FT
    • Startström: 11.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3108 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W172530 404 kr
BALDOR MOTOR VBM3112 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K172535 324 kr
BALDOR MOTOR VBM3154 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56C Ram | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B173544 699 kr
BALDOR MOTOR VEBM3116T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143TC Ram | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hk15.32 "71--49 021 kr
BALDOR MOTOR VEBM3154T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ram | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--51 201 kr
BALDOR MOTOR VEBM3157T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145TC Ram | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--52 957 kr
BALDOR MOTOR VEBM3211T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182TC Ram | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hk19.57 "74--60 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3116 bromsmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, ODP, 56C ram
38 468 kr /enhet