BALDOR MOTOR EM2538T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 286TS Ram | AJ6TNB

BALDOR MOTOR EM2538T-8 trefasmotor, 200V, 3600 rpm, 60 Hz, 40 hk, ODP, 286TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TNB Modell: EM2538T-8

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Fulllastförstärkare105
Full belastningseffektivitet92.4
Hz60
isolering klassF
Utmatning HP40
Fas3
Effektfaktor89
Betyg40C AMB-CONT
RPM3530
Servicefaktor1.15
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.35
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • KVA-kod: G

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps041551 828 kr
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ram | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps022040 890 kr
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042044 209 kr
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps022549 100 kr
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ram | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps042553 897 kr
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TS Ram | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk57 950 kr
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ram | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps043058 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2538T-8 trefasmotor, 200V, 3600 rpm, 60 Hz, 40 hk, ODP, 286TS ram
74 658 kr /enhet