BALDOR MOTOR EM3158T-8 Three Phase Motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 145T Frame | AJ6TVM

BALDOR MOTOR EM3158T-8 trefasmotor, 200V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, ODP, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TVM Modell: EM3158T-8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 8.5
BastypStel
TullbetygKONT
Ram145T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 8.5
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3530M
Antal poler2
Produktion3.000 hk
Total längd13 "
Fas3
Effektfaktor87
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning200 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3158T -8
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps041575 200 kr
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ram | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps022076 300 kr
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042082 493 kr
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps022591 618 kr
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ram | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps0425100 569 kr
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TS Ram | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk108 132 kr
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ram | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430109 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3158T-8 trefasmotor, 200V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, ODP, 145T ram
23 092 kr /enhet