BALDOR MOTOR EM2513T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKM

BALDOR MOTOR EM2513T-8 trefasmotor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TKM Modell: EM2513T-8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps40.7
BasRG
Nedbrytningsmoment171 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram254T
Vridmoment för full belastning44.6 LB-FT
HP15
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 8
MonteringF1
Ström utan belastning16.7 Amps
Antal poler04
Produktion15
Fas3
Effektfaktor85
RevisionAA
RPM1765
Temp. Stiga29 grader C
Typ3938M
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2513T -8
    • Låst rotor vridmoment: 99.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 78.7 LB-FT
    • Startström: 271 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ram | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps022076 300 kr
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042082 493 kr
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps022591 618 kr
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ram | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps0425100 569 kr
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TS Ram | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk108 132 kr
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ram | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430109 984 kr
BALDOR MOTOR EM2538T-8 Trefasmotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 286TS Ram | AJ6TNB EM2538T-8---F----139 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-8 trefasmotor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T ram
75 200 kr /enhet